VESTIL Ridicator de sac BBL-4, 4 puncte de curele

În stoc
Articol: AG7MKB Model: BBL-4

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€829.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBasculantă pentru paleți / rețină
Grosimea cauțiunii3 / 4 "
Capacitate4000 lbs.
Deschidere centru inferioară cârlig1 1 / 2 "
CuloriAlbastru
Pentru grosimea furcii3.25 "
Pentru lățimea furcii6.75 "
Centrul de buzunar al furcii14 1 / 2 "
Înălțimea buzunarului furcii3.25 "
Lungimea buzunarului furcii17 11 / 16 "
Dimensiune buzunar furcă6-3/4 "
Lățimea buzunarului furcii6.75 "
Înălţime11.56 "
Deschidere cu cârlig pentru curele de geantă2"
IncludeLanț de siguranță
Diametrul cârligului interior.0.625 "
Lungime53.5 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Lungimea curelei de reținere48.5 "
Lungime utilizabilă35 3 / 4 "
Lățime utilizabilă35 3 / 4 "
Lăţime53.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 53.1
Înălțimea navei (cm)38.1
Lungimea navei (cm)135.89
Lățimea navei (cm)135.89
Codul HS7326908595
Tara natalaUS

Standarde și aprobări:

  • OSHA

Întrebări frecvente:

Î. Ce este un buzunar pentru furculiță?

A. Este o deschidere în baza unui container, concepută pentru a introduce piciorurile unui stivuitor.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Ridicator de sac BBL-4, 4 puncte de curele
€829.71 /unitate