Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL BOL-42-2 Bolard de siguranță pentru țevi de oțel, dimensiune 42 x 1-3/4 inch

În stoc
Articol: AG7MLY Model: BOL-42-2
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
€192.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBollard
Kit cu șuruburi de ancorareAS-383-4PK
AsamblareAsamblate
Lungimea bazei4"
Grosimea plăcii de bază1 / 4 "
Grosimea bazei1 / 4 "
Lățimea bazei4"
baterii incluseNu
Bolt Hole Dia. (În.)7 / 16 "
Materialul capaculuiPlastic
CuloriGalben
Înălţime42 "
Indoor / OutdoorInterior exterior
În interiorul Dia.1 1 / 2 "
Fante integrate pentru lanțNu
Lungime4"
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de găuri de montare4
În afara Dia.1 3 / 4 "
Grosimea farfuriei1 / 4 "
Lățimea plăcii4 In.
DetașabilDa
ProgramProgramați 10
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.05
Înălțimea navei (cm)106.68
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.Kit cu șuruburi de ancorareLungimea bazeiÎn afara Dia.Pipe-l.Grosimea plăcii de bazăLățimea bazeiCuloriPreț
VESTIL BOL-24-5.5 Bolard de siguranță, galben, dimensiune 24 x 5 inch | AC9RNR 3JJF3 BOL-24-5.55 1 / 4 "AS-344-4PK8"5 1 / 2 "-5 / 8 "8"Galben€178.63
VESTIL BOL-24-2 Bolard de siguranță pentru țevi de oțel, dimensiune 24 x 1-3/4 inch | AG7MLP BOL-24-21 1 / 2 "AS-383-4PK4"1 3 / 4 "-1 / 4 "4"Galben€134.38
VESTIL BOL-24-4.5 Bolard de siguranță pentru țevi de oțel, dimensiune 24 x 4-1/2 inch | AG7MLQ BOL-24-4.54 1 / 4 "AS-344-PK8"4 1 / 2 "-5 / 8 "8"Galben€171.49
VESTIL BOL-36-2 Bolard de siguranță pentru țevi de oțel, dimensiune 36 x 1-3/4 inch | AG7MLR BOL-36-21 1 / 2 "AS-383-4PK4"1 3 / 4 "-1 / 4 "4"Galben€169.98
VESTIL BOL-36-4.5 Bolard de siguranță pentru țevi de oțel, dimensiune 36 x 4-1/2 inch | AG7MLT BOL-36-4.54 1 / 4 "AS-344-4PK8"4 1 / 2 "-5 / 8 "8"Galben€199.52
VESTIL BOL-36-4.5-RED Bolard de siguranță pentru țevi de oțel, dimensiune 36 x 4-1/2 inch, roșu | AG7MLU BOL-36-4.5-RED----4.255 / 8 "-Roșu€256.18
VESTIL BOL-36-5.5 Bolard de siguranță pentru țevi de oțel, dimensiune 36 x 5-1/2 inch | AG7MLV BOL-36-5.55 1 / 4 "AS-344-4PK8"5 1 / 2 "-5 / 8 "8"Galben€244.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL BOL-42-2 Bolard de siguranță pentru țevi de oțel, dimensiune 42 x 1-3/4 inch
€192.15 /unitate