Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL BOL-CAP-4.5-P Capac de înlocuire din plastic pentru bord, țeavă de 4 inchi, negru | AG8HMC

VESTIL BOL-CAP-4.5-P Înlocuire din plastic pentru capac pentru borna, țeavă de 4 inchi, negru

În stoc
Articol: AG8HMC Model: BOL-CAP-4.5-P
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
€15.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCap de boră
AsamblareAsamblate
baterii incluseNu
Bollard Dia.4"
Materialul capaculuiPlastic
CuloriNegru
compatibil cuBolarzi de siguranță pentru țevi de oțel
Diametru4"
Pentru îndepărtarea conducteiProgram 10 4"
Înălţime2"
În interiorul Dia.4.26 "
Metoda de instalareImpinge
Lungime4.5 "
MaterialPlastic
Dimensiune ambalaj1
Lăţime4.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS3923500000
Tara natalaCN

Accesorii compatibile:

  • Bolarzi din oțel Vestil Safety: controlează traficul vehiculelor și pietonilor în locurile de joacă, alei, trotuare și alei, precum și în fața clădirilor.

Standarde și aprobări:

  • OSHA

Întrebări frecvente:

Î. Cum sunt instalate capacele pentru borna Vestil?

A. Acest capac de înlocuire pentru bolard BOL-CAP-4.5-P se poate potrivi cu ușurință pe bolardele de siguranță din oțel folosind metoda prin presare. Acest proces încorporează fixarea a două părți prin frecare, forță și sudare la rece.

Variante de produs

ProdusModelDiametruÎnălţimeÎn interiorul Dia.Preț
VESTIL BOL-CAP-1.75-P Înlocuire din plastic pentru capac pentru bord, țeavă de 1-1/4 inch, negru | AG7MMK BOL-CAP-1.75-P1 1 / 4 "5 / 8 "1.38 "€14.30
VESTIL BOL-CAP-5.5-P Capac pentru borna de schimb din plastic, țeavă de 5 inchi, negru | AG8HMD BOL-CAP-5.5-P5"2"5.30 "€22.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL BOL-CAP-4.5-P Înlocuire din plastic pentru capac pentru borna, țeavă de 4 inchi, negru
€15.21 /unitate