VESTIL BOL-EAM-8x8 Covoraș de absorbție a energiei, dimensiune 8 x 8 inch | CE3ALD

VESTIL Covorașul absorbant de energie BOL-EAM-8x8, dimensiune 8 x 8 inch

Element: CE3ALD Model: BOL-EAM-8x8
€43.15 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlimente
Lungimea bazei8"
Grosimea plăcii de bază3 / 4 "
Lățimea bazei8"
CuloriNegru
Adâncime8 1 / 2 "
Înălţime3 / 4 "
Lungime8 1 / 2 "
MaterialCauciuc
Diametru fantă de montare.7 / 8 "x 1 1 / 4"
Numărul de găuri de montare4
Grosimea farfuriei3 / 4 "
Lăţime8 1 / 2 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea bazeiGrosimea plăcii de bazăLățimea bazeiCuloriÎnălţimeArticolMaterialPreț
VESTIL BOL-SQ-42-4 Bolard cu capac, pătrat, oțel | CE3ALY BOL-SQ-42-410 "3 / 8 "10 "Galben42 "BollardOţel€247.59
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Covorașul absorbant de energie BOL-EAM-8x8, dimensiune 8 x 8 inch
€43.15 /unitate