VESTIL BOL-R-72-5.5 Bolard de siguranță pentru țevi de oțel, detașabil, dimensiune 72 x 5.5 inci

Articol: CE3ALV Model: BOL-R-72-5.5
€763.90 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBollard
Grosimea plăcii de bază1 / 8 "
Bollard Dia.5 9 / 16 "
Material bolardOţel
Materialul capaculuiPlastic
CuloriGalben
Adâncime12 "
Diametru5 9 / 16 "
Înălţime82 3 / 4 "
Indoor / OutdoorInterior exterior
Lungime12 "
MaterialOţel
În afara Dia.5 4 / 7 "
DetașabilDa
Bolard detașabilDa
Grosime1 / 8 "
Înălțime utilă72 3 / 4 "
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
VESTIL BOL-R-36-5.5 Bolard de siguranță detașabil pentru țevi de oțel, dimensiune 36 x 5.5 inch | AG7MPA BOL-R-36-5.5€497.07
VESTIL BOL-R-42-5.5 Bolard de siguranță detașabil pentru țevi de oțel, dimensiune 42 x 5.5 inch | AG7MPB BOL-R-42-5.5€535.09
VESTIL BOL-R-48-5.5 Bolard de siguranță detașabil pentru țevi de oțel, dimensiune 48 x 5.5 inchi | AG7MPC BOL-R-48-5.5€573.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL BOL-R-72-5.5 Bolard de siguranță pentru țevi de oțel, detașabil, dimensiune 72 x 5.5 inci
€763.90 /unitate