VESTIL BOL-SMK-DOME-AS Bolard pentru afumători, cu bază dom și feronerie din beton, galben

Element: CE3ALX Model: BOL-SMK-DOME-AS
€512.73 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBorna fumătorilor
AsamblareAsamblate
Lungimea bazei14 "
Lățimea bazei14 "
baterii incluseNu
Bolt Hole Dia. (În.)1 1 / 4 "
Materialul capaculuiOţel
CuloriGalben
Dimensiunea containerului55 cu. În.
Diametru orificiu de evacuare.1 1 / 4 "
Dome Dia.14 "
Înălţime43 "
IncludeFeronerie de montare - (4) șuruburi de ancorare pentru beton - 3/4" x 4-1/4"
Indoor / OutdoorInterior exterior
Fante integrate pentru lanțNu
Capacitate de încărcare55 lbs.
blocabilNu
MaterialOţel
Numărul de găuri de montare4
În afara Dia.4 1 / 2 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea bazeiLățimea bazeiIncludePreț
VESTIL BOL-SMK Bolard de siguranță pentru fumători, galben, dimensiunea de 43 inch | AG7MPM BOL-SMK8"8"(4) găuri de montare 7/8" x 1 1/4"€412.20
Bolard pentru afumători VESTIL BOL-SMK-AS, cu feronerie din beton, dimensiunea de 43 inchi, galben | CE3ALW BOL-SMK-AS--Set șuruburi de ancorare pentru beton - (4) 3/4" X 4 1/4"€352.17
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL BOL-SMK-DOME-AS Bolard pentru afumători, cu bază dom și feronerie din beton, galben
€512.73 /unitate