VESTIL BOL-SMK Smokers Steel Borard de siguranță, galben, dimensiune 43 inch

În stoc
Articol: AG7MPM Model: BOL-SMK

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€412.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBorna fumătorilor
AsamblareAsamblate
Lungimea bazei8"
Lățimea bazei8"
baterii incluseNu
Bolt Hole Dia. (În.)1 1 / 4 "
Materialul capaculuiOţel
CuloriGalben
Dimensiunea containerului55 cu. În.
Diametru orificiu de evacuare.1 1 / 4 "
Înălţime43 "
Include(4) găuri de montare 7/8" x 1 1/4"
Indoor / OutdoorInterior exterior
Fante integrate pentru lanțNu
Lungime8"
Capacitate de încărcare55 lbs.
blocabilNu
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Număr de găuri de șurub4
Numărul de găuri de montare4
În afara Dia.4 1 / 2 "
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.05
Înălțimea navei (cm)109.22
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea bazeiLățimea bazeiIncludePreț
Bolard pentru afumători VESTIL BOL-SMK-AS, cu feronerie din beton, dimensiunea de 43 inchi, galben | CE3ALW BOL-SMK-AS--Set șuruburi de ancorare pentru beton - (4) 3/4" X 4 1/4"€352.17
RFQ
VESTIL BOL-SMK-DOME-AS Bolard pentru afumători, cu bază dom și feronerie din beton, galben | CE3ALX BOL-SMK-DOME-AS14 "14 "Feronerie de montare - (4) șuruburi de ancorare pentru beton - 3/4" x 4-1/4"€423.74
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL BOL-SMK Smokers Steel Borard de siguranță, galben, dimensiune 43 inch
€412.20 /unitate