VESTIL BTA-05006672 Camion Dockboard, 5000 lb. Capacitate, 66 inch x 72 inch dimensiune, argintiu, aluminiu

Articol: AG7MUR Model: BTA-05006672
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€5,323.78 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBord de andocare
Unghi11 grade
Clasa ANSIMH 30.2
Unghi teșit11 grade
Capacitate5000 lbs.
CuloriSilver
Înălțimea bordurii (în.)2 3 / 4 "
Material de bordurăAluminiu
Lățimea bordului2 1 / 4 "
Distanța de la Bend la Edge9"
Distanța de la picior la margine12 "
Material DockboardAluminiu
Tipul de margineTevat
Echipat cuPicioare de blocare din aluminiu sudate
Înălţime16.75 "
Diferenţial de înălţime12 "
Lungime72 "
Capacitate de încărcare5000 lbs.
MaterialAluminiu
Unități de măsurareFIECARE
Inălțime totală16.75 "
Lungime totală72 "
Lățimea totală66 "
Grosimea farfuriei5 / 16 "
Tip de suprafațăBanda de rulare cu diamante ridicate
Lungime utilizabilă72 "
Lățime utilizabilă61 1 / 2 "
Lăţime66 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 76.95
Înălțimea navei (cm)42.55
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)167.64
Codul HS7610900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea borduluiÎnălţimeDiferenţial de înălţimeLungimeGrosimea farfurieiLungime utilizabilăLăţimePreț
VESTIL BTA-05006030 Placă de andocare, 5000 Lb. Capacitate, 30 inch x 60 inch dimensiune, aluminiu | AF2UDT 6XW86 BTA-050060302 1 / 8 "11 "4"30 "1 / 4 "30 "60 "€1,462.33
VESTIL BTA-05005430 Camion Dockboard, 5000 Lb. Capacitate, dimensiune 54 inch x 30 inch, aluminiu | AG7MTQ BTA-05005430-11 "-30 "1 / 4 "30 "54 "€1,188.40
VESTIL BTA-05005436 Camion Dockboard, 5000 Lb. Capacitate, 54 inch x 36 inch dimensiune, aluminiu | AG7MTR BTA-05005436-11 "-36 "1 / 4 "36 "54 "€1,384.24
VESTIL BTA-05005442 Camion Dockboard, 5000 Lb. Capacitate, dimensiune 54 inch x 42 inch, aluminiu | AG7MTT BTA-05005442-11 "-42 "5 / 16 "42 "54 "€1,579.95
VESTIL BTA-05005448 Camion Dockboard, 5000 Lb. Capacitate, dimensiune 54 inch x 48 inch, aluminiu | AG7MTU BTA-05005448-11 "-48 "5 / 16 "48 "54 "€1,780.85
VESTIL BTA-05005454 Camion Dockboard, 5000 Lb. Capacitate, dimensiune 54 inch x 54 inch, argintiu, aluminiu | AG7MTV BTA-050054542 1 / 8 "13 "8.5 "54 "5 / 16 "54 "54 "€2,063.17
VESTIL BTA-05005460 Camion Dockboard, 5000 Lb. Capacitate, dimensiune 54 inch x 60 inch, aluminiu | AG7MTW BTA-05005460-15.44 "-60 "5 / 16 "59.75 "54 "€2,239.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL BTA-05006672 Camion Dockboard, 5000 lb. Capacitate, 66 inch x 72 inch dimensiune, argintiu, aluminiu
€5,323.78 /unitate