VESTIL BTA-08006672 Camion Dockboard, 8000 lb. Capacitate, 66 inch x 72 inch dimensiune, argintiu, aluminiu

Articol: AG7NBF Model: BTA-08006672
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€5,968.42 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBord de andocare
Unghi11 grade
Clasa ANSIMH 30.2
Unghi teșit11 grade
Capacitate8000 lbs.
CuloriSilver
Înălțimea bordurii (în.)2 3 / 4 "
Material de bordurăAluminiu
Lățimea bordului2 1 / 4 "
Distanța de la Bend la Edge9"
Distanța de la picior la margine12 "
Material DockboardAluminiu
Tipul de margineTevat
Echipat cuPicioare de blocare din aluminiu sudate
Înălţime16.75 "
Diferenţial de înălţime12 "
Lungime72 "
Capacitate de încărcare8000 lbs.
MaterialAluminiu
Unități de măsurareFIECARE
Inălțime totală16.75 "
Lungime totală72 "
Lățimea totală66 "
Grosimea farfuriei1 / 2 "
Tip de suprafațăBanda de rulare cu diamante ridicate
Lungime utilizabilă72 "
Lățime utilizabilă61 1 / 2 "
Lăţime66 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 107.1
Înălțimea navei (cm)42.55
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)167.64
Codul HS7610900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea borduluiÎnălţimeDiferenţial de înălţimeLungimeGrosimea farfurieiLungime utilizabilăLăţimePreț
VESTIL BTA-08007248 Dockboard, 8000 Lb. Capacitate, dimensiune 48 inch x 72 inch, aluminiu | AD9ZRN 4W598 BTA-08007248---48 "7 / 16 "-72 "€2,801.05
RFQ
VESTIL BTA-08005430 Camion Dockboard, 8000 Lb. Capacitate, dimensiune 54 inch x 30 inch, argintiu, aluminiu | AG7NAC BTA-080054302 1 / 8 "11 "4"30 "5 / 16 "30 "54 "€1,333.95
VESTIL BTA-08005436 Camion Dockboard, 8000 Lb. Capacitate, 54 inch x 36 inch dimensiune, aluminiu | AG7NAD BTA-08005436-11 "-36 "5 / 16 "36 "54 "€1,543.48
VESTIL BTA-08005442 Camion Dockboard, 8000 Lb. Capacitate, dimensiune 54 inch x 42 inch, argintiu, aluminiu | AG7NAE BTA-080054422 1 / 4 "11.75 "6"42 "5 / 16 "42 "54 "€1,680.27
VESTIL BTA-08005448 Camion Dockboard, 8000 Lb. Capacitate, dimensiune 54 inch x 48 inch, aluminiu | AG7NAF BTA-08005448-11.75 "-48 "3 / 8 "48 "54 "€1,853.61
VESTIL BTA-08005454 Camion Dockboard, 8000 Lb. Capacitate, dimensiune 54 inch x 54 inch, argintiu, aluminiu | AG7NAG BTA-080054542 1 / 4 "13.75 "8.5 "54 "3 / 8 "54 "54 "€2,082.28
VESTIL BTA-08005460 Camion Dockboard, 8000 Lb. Capacitate, dimensiune 54 inch x 60 inch, aluminiu | AG7NAH BTA-08005460-16.25 "-60 "3 / 8 "59.75 "54 "€2,338.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL BTA-08006672 Camion Dockboard, 8000 lb. Capacitate, 66 inch x 72 inch dimensiune, argintiu, aluminiu
€5,968.42 /unitate