VESTIL BTA-15008454 Camion Dockboard, 15000 Lb. Capacitate, dimensiune 84 inch x 54 inch, aluminiu | AG7NMJ

VESTIL BTA-15008454 Camion Dockboard, 15000 lb. Capacitate, dimensiune 84 inch x 54 inch, aluminiu

Articol: AG7NMJ Model: BTA-15008454
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€4,228.99 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBord de andocare
Clasa ANSIMH 30.2
Unghi de îndoire11 grade
Capacitate15000 lbs.
Înălțimea bordurii (în.)39483
Tipul de margineTevat
Înălţime13.63 "
Lungime54 "
Capacitate de încărcare15000 lbs.
MaterialAluminiu
Unități de măsurareFIECARE
Grosimea farfuriei1 / 2 "
Tip de suprafațăBanda de rulare cu diamante ridicate
Lungime utilizabilă54 "
Lățime utilizabilă77 3 / 4 "
Lăţime84 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 126.45
Înălțimea navei (cm)34.61
Lungimea navei (cm)137.16
Lățimea navei (cm)213.36
Codul HS7610900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea borduluiÎnălţimeDiferenţial de înălţimeLungimeGrosimea farfurieiLungime utilizabilăLăţimePreț
VESTIL BTA-15006060 Dockboard, 15000 Lb. Capacitate, dimensiune 60 inch x 60 inch, aluminiu | AF2UDX 6XW90 BTA-150060603 1 / 8 "16.81 "10 "59.81 "1 / 2 "59 13 / 16 "60 "€4,255.42
VESTIL BTA-15005436 Camion Dockboard, 15000 Lb. Capacitate, dimensiune 54 inch x 36 inch, argintiu, aluminiu | AG7NKW BTA-150054362 1 / 4 "11.75 "5"36 "1 / 2 "36 "54 "€2,109.95
VESTIL BTA-15005448 Camion Dockboard, 15000 Lb. Capacitate, dimensiune 54 inch x 48 inch, argintiu, aluminiu | AG7NKX BTA-150054483 1 / 8 "11.63 "7"48 "1 / 2 "48 "54 "€2,595.22
VESTIL BTA-15005460 Camion Dockboard, 15000 Lb. Capacitate, dimensiune 54 inch x 60 inch, aluminiu | AG7NKY BTA-15005460-14.63 "-60 "5 / 8 "60 "54 "€2,988.42
VESTIL BTA-15005472 Camion Dockboard, 15000 Lb. Capacitate, dimensiune 54 inch x 72 inch, argintiu, aluminiu | AG7NKZ BTA-150054723 1 / 8 "16.63 "12 "72 "5 / 8 "72 "54 "€3,049.56
RFQ
VESTIL BTA-15006030 Camion Dockboard, 15000 Lb. Capacitate, dimensiune 60 inch x 30 inch, aluminiu | AG7NLA BTA-15006030-11.63 "-30 "7 / 16 "30 "60 "€2,028.64
VESTIL BTA-15006042 Camion Dockboard, 15000 Lb. Capacitate, dimensiune 60 inch x 42 inch, aluminiu | AG7NLB BTA-15006042-11.63 "-42 "7 / 16 "42 "60 "€2,433.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL BTA-15008454 Camion Dockboard, 15000 lb. Capacitate, dimensiune 84 inch x 54 inch, aluminiu
€4,228.99 /unitate