VESTIL Camion de mână convertibil din aluminiu CAHT-500, 500 lb. Capacitate

În stoc
Element: AG7NZY Model: CAHT-500

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€640.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion de mână convertibil
Capacitate500 lbs.
Caster Dia.10" (rigid), 4" (solid)
Material de rotireCauciuc solid
Tip rotorPneumatic
Lățimea rotorului3 1/2" (rigid), 1" (solid)
CuloriSilver
Adâncime18.875 "
Înălţime51.5 "
MaterialAluminiu
Unități de măsurareFIECARE
Adâncimea plăcii nasului7.25 "
Lungimea plăcii nasului7 1 / 4 "
Grosimea plăcii nasului0.13 "
Lățimea plăcii nasului18 "
Numărul de role4
Adâncimea totală20 "
Inălțime totală54 "
Lățimea totală20 "
Capacitatea platformei650 lbs.
Înălțimea camionului cu platformă40 1 / 2 "
Lungimea camionului cu platformă46 1 / 2 "
Lățimea camionului cu platformă20 1 / 2 "
Lăţime20.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.9
Înălțimea navei (cm)137.16
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS8716805010
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungimea plăcii nasuluiCaster Dia.Tip rotorCapacitatea platformeiÎnălțimea camionului cu platformăLungimea camionului cu platformăLățimea camionului cu platformăLăţimePreț
Camion de mână convertibil VESTIL CSHT-500, oțel, 330 lb. Capacitate | AG7PQN CSHT-5007 1 / 2 "10" (rigid), 5" (solid)Pneumatic750 lbs.36 "44 "13 1 / 2 "19.5 "€633.85
Camion de mână convertibil VESTIL DSHT-500-PN, oțel, 500 lb. Capacitate | AG7QYK DSHT-500-PN-4"Pivotant-36 "42 "22 "20 "€353.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Camion de mână convertibil din aluminiu CAHT-500, 500 lb. Capacitate
€640.77 /unitate