VESTIL Camion de mână convertibil DSHT-500-PN, oțel, 500 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7QYK Model: DSHT-500-PN

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€353.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion de mână convertibil
Capacitate500 lbs.
Caster Dia.4"
Material de rotireCauciuc solid
Tip rotorPivotant
Lățimea rotorului1"
CuloriRoșu
Adâncime17 "
Înălţime48 "
Lungime19 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Adâncimea plăcii nasului7"
Grosimea plăcii nasului0.13 "
Lățimea plăcii nasului14 "
Numărul de role4
Înălțimea camionului cu platformă36 "
Lungimea camionului cu platformă42 "
Lățimea camionului cu platformă22 "
Tip roatăPneumatic
Lăţime20 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.95
Înălțimea navei (cm)124.46
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)55.88
Codul HS8716805010
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungimea plăcii nasuluiCaster Dia.Tip rotorCapacitatea platformeiÎnălțimea camionului cu platformăLungimea camionului cu platformăLățimea camionului cu platformăLăţimePreț
Camion de mână convertibil din aluminiu VESTIL CAHT-500, 500 lb. Capacitate | AG7NZY CAHT-5007 1 / 4 "10" (rigid), 4" (solid)Pneumatic650 lbs.40 1 / 2 "46 1 / 2 "20 1 / 2 "20.5 "€640.77
Camion de mână convertibil VESTIL CSHT-500, oțel, 330 lb. Capacitate | AG7PQN CSHT-5007 1 / 2 "10" (rigid), 5" (solid)Pneumatic750 lbs.36 "44 "13 1 / 2 "19.5 "€633.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Camion de mână convertibil DSHT-500-PN, oțel, 500 lb. Capacitate
€353.30 /unitate