VESTIL CARPET-45-FF Rug Dolly, roți umplute cu spumă, dimensiune 60 x 26 inch, albastru | AG7PAU

VESTIL CARPET-45-FF Rug Dolly, roți umplute cu spumă, dimensiune 60 x 26 inch, albastru

În stoc
Post: AG7PAU Model: CARPET-45-FF

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€581.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarpet Dolly
Capacitate500 lbs.
Material de rotireSpumă umplută
Dimensiunea rotorului16 "x 4"
CuloriAlbastru
Adâncime61 "
Înălţime20 "
Lungime61 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role2
Lungimea platformei61 "
Lățimea peronului14 11 / 16 "
Diametrul roților16 "
Tip roatăSpumă umplută
Lățimea roții4"
Lăţime26 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.25
Înălțimea navei (cm)50.8
Lungimea navei (cm)154.94
Lățimea navei (cm)66.04
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimea platformeiLățimea peronuluiLăţimePreț
VESTIL CARPET-45 Rug Dolly, roți pneumatice, dimensiune 61 x 25 inch, albastru | AG7PAT Covoare-4520 "61 "14 11 / 16 "26 "€509.22
Distribuitor de covoare VESTIL CARPET-D, platformă V-Groove, dimensiune 60 x 26 inch, albastru | AG7PAV Covoare-D23.88 "55 "14 1 / 16 "25.94 "€1,125.94
Distribuitor de covoare VESTIL CARPET-D-FF, roți umplute cu spumă, dimensiune 60 x 26 inch, albastru | AG7PAW COVOR-D-FF23.88 "55 "14 1 / 16 "25.94 "€1,210.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CARPET-45-FF Rug Dolly, roți umplute cu spumă, dimensiune 60 x 26 inch, albastru
€581.86 /unitate