VESTIL Distribuitor de covoare CARPET-D-FF, roți umplute cu spumă, dimensiune 60 x 26 inch, albastru

În stoc
Articol: AG7PAW Model: CARPET-D-FF

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,210.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarpet Dolly
Capacitate500 lbs.
Caster Dia.16 "
Material de rotireSpumă umplută
Dimensiunea rotorului16 "x 4"
Lățimea rotorului4"
CuloriAlbastru
Adâncime61 "
Înălţime23.88 "
Lungime61 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role2
Lungimea platformei55 "
Lățimea peronului14 1 / 16 "
Diametrul roților16 "
Tip roatăSpumă umplută
Lățimea roții4"
Lăţime25.94 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 54.45
Înălțimea navei (cm)62.23
Lungimea navei (cm)154.94
Lățimea navei (cm)63.5
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimea platformeiLățimea peronuluiLăţimePreț
VESTIL CARPET-45 Rug Dolly, roți pneumatice, dimensiune 61 x 25 inch, albastru | AG7PAT Covoare-4520 "61 "14 11 / 16 "26 "€509.22
VESTIL CARPET-45-FF Rug Dolly, roți umplute cu spumă, dimensiune 60 x 26 inch, albastru | AG7PAU COVOR-45-FF20 "61 "14 11 / 16 "26 "€581.86
Distribuitor de covoare VESTIL CARPET-D, platformă V-Groove, dimensiune 60 x 26 inch, albastru | AG7PAV Covoare-D23.88 "55 "14 1 / 16 "25.94 "€1,125.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Distribuitor de covoare CARPET-D-FF, roți umplute cu spumă, dimensiune 60 x 26 inch, albastru
€1,210.92 /unitate