VESTIL CASE-M Cutie de depozitare medie din aluminiu, argintie | AG7PEG

VESTIL CASE-M Cutie de depozitare medie din aluminiu, argintie

În stoc
Articol: AG7PEG Model: CASE-M

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€254.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCazul de stocare
AsamblareAsamblate
Capacitate33 lbs.
Culoarea cazuluiSilver
Adâncimea cazului19 1 / 4 "
Înălțimea carcasei16 1 / 4 "
Cauza MaterialMDF, aluminiu
Lățimea carcasei21 1 / 2 "
Material de prinderePlastic
Manipulați materialulAluminiu
Înălţime19.25 "
Lungime16.25 "
Capacitate de încărcare33 lbs.
Unități de măsurareFIECARE
Lăţime21.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9
Înălțimea navei (cm)48.9
Lungimea navei (cm)41.28
Lățimea navei (cm)54.61
Codul HS4202190000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPreț
VESTIL CASE-A Cutii de depozitare din aluminiu Set de 3 argintii | AG7PEC CAZUL-A€653.13
VESTIL CASE-L Cutie mare de depozitare din aluminiu, argintie | AG7PEF CAZ-L€265.05
VESTIL CASE-S Cutie mică de depozitare din aluminiu, argintie | AG7PEH CAZUL-S€226.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CASE-M Cutie de depozitare medie din aluminiu, argintie
€254.51 /unitate