VESTIL CL-16 Bară de încărcare dintr-o singură bucată galvanizată, dimensiune de la 87 la 119 inci, gri

Articol: AG7PJK Model: CL-16
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€131.65 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBar de marfă
Metoda de ajustareRatchet
CuloriGri
Înălțimea plăcii de capăt4"
Lățimea plăcii de capăt4"
Ecartament14 cal.
Înălţime4.875 "
Lungime3.75 "
MaterialOţel
Max. Lungime119 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Lungime87 "
Dimensiune ambalaj1
Înălțimea de service87 - 119 "
Gama de servicii87 "până la 119"
Forma tubuluiPătrat
Dimensiunea tubului1 1 / 2 "
Lăţime87 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.75
Înălțimea navei (cm)12.38
Lungimea navei (cm)9.53
Lățimea navei (cm)220.98
Codul HS8479899899
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălțimea plăcii de capătLățimea plăcii de capătMax. LungimeGama de serviciiPreț
VESTIL CL-15 Bară de marfă dintr-o bucată din oțel, dimensiune de la 87 la 119 inci, argintiu | AG7PJJ CL-15Silver4"4"119 "87 "până la 119"€178.01
RFQ
VESTIL CL-17 Bară de încărcătură pliabilă din două piese din oțel, dimensiune de la 88 la 116 inci, gri | AG7PJL CL-17Gri4"4"116 "88 "până la 116"€124.51
RFQ
VESTIL CL-18 Bară de marfă telescopică galvanizată din două piese, dimensiune de la 90-3/8 inch la 139-9/16 inch, gri | AG7PJM CL-18Gri3 3 / 4 "3 3 / 4 "139.56 "90 3/8 "până la 139 9/16"€128.65
RFQ
VESTIL CL-20 Bară de marfă din două piese din oțel pentru șenile E și A de la 87 la 116 inci, argintiu | AG7PJN CL-20Silver4"4"116 "87 "până la 116"€147.38
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CL-16 Bară de încărcare dintr-o singură bucată galvanizată, dimensiune de la 87 la 119 inci, gri
€131.65 /unitate