VESTIL COL-5-46-44-HDG Cross-Over Ladder, 5 Step, 115.5 x 92.15 Inch Size, Galvanized Steel, Silver | CE3AWH

VESTIL COL-5-46-44-HDG Scară transversală, 5 trepte, dimensiune 115.5 x 92.15 inci, oțel galvanizat, argintiu

Articol: CE3AWH Model: COL-5-46-44-HDG
€4,317.28 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCrossover Scara
Capacitate500 lbs.
Înălțimea liberă48.25 "
Lățimea spațiului liber50.13 "
Climbing Angle58 grade
CuloriSilver
Evaluarea taxei500 lbs.
Înălțimea balustradei42.63 "
Înălţime93 "
Material scarăOţel
Lungime115.5 "
MaterialOţel
Sina mijlocie21 "
Sina din mijloc21 "
Numărul de pași5
Înălțimea platformei50 "
Lungimea platformei60 "
Lățimea peronului23.5 "
Înălțimea travei48-1/4 "
Lățimea deschiderii115 1 / 2 "
StandardOSHA 29 CFR 1910.24
Unghiul pasului58 grade
Adâncimea pasului7"
Materialul pasuluiOţel
Spațierea pasilor10 "
Lățimea pasului23.5 "
Toeboard4"
Lăţime29.25 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea deschideriiÎnălțimea liberăLățimea spațiului liberÎnălţimeLungimeNumărul de pașiÎnălțimea platformeiLungimea platformeiPreț
VESTIL COL-3-26-14-HDG Scară transversală, 3 trepte, dimensiune 54.5 x 72.15 inci, oțel galvanizat, argintiu | CE3AVW COL-3-26-14-HDG54 1 / 2 "28.25 "14.13 "72.88 "54.5 "330 "24 "€2,442.55
RFQ
VESTIL COL-3-26-23-HDG Scară transversală, 3 trepte, dimensiune 66.5 x 72.15 inci, oțel galvanizat, argintiu | CE3AVX COL-3-26-23-HDG66 1 / 2 "28.25 "26.13 "72.88 "66.5 "330 "36 "€2,588.52
RFQ
VESTIL COL-3-26-33-HDG Scară transversală, 3 trepte, dimensiune 78 x 72.15 inci, oțel galvanizat, argintiu | CE3AVY COL-3-26-33-HDG78 1 / 2 "28.25 "38.13 "72.88 "78.5 "330 "48 "€2,751.90
RFQ
VESTIL COL-3-26-44-HDG Scară transversală, 3 trepte, dimensiune 90.5 x 72.15 inci, oțel galvanizat, argintiu | CE3AVZ COL-3-26-44-HDG90 1 / 2 "28.25 "50.13 "73 "90.5 "330 "60 "€2,895.06
RFQ
VESTIL COL-4-36-14-HDG Scară transversală, 4 trepte, dimensiune 67 x 82.15 inci, oțel galvanizat, argintiu | CE3AWA COL-4-36-14-HDG67 "38.25 "14.13 "82.88 "67 "440 "24 "€2,767.51
RFQ
VESTIL COL-4-36-23-HDG Scară transversală, 4 trepte, dimensiune 79 x 82.15 inci, oțel galvanizat, argintiu | CE3AWB COL-4-36-23-HDG79 "38.25 "26.13 "82.88 "79 "440 "36 "€2,907.83
RFQ
VESTIL COL-4-36-33-HDG Scară transversală, 4 trepte, dimensiune 91 x 82.15 inci, oțel galvanizat, argintiu | CE3AWC COL-4-36-33-HDG91 "38.25 "38.13 "82.88 "91 "440 "48 "€3,074.06
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL COL-5-46-44-HDG Scară transversală, 5 trepte, dimensiune 115.5 x 92.15 inci, oțel galvanizat, argintiu
€4,317.28 /unitate