VESTIL COLA-5-56-44 Scară transversală alternativă, 126 x 103 inci, 16 trepte | AG7PMK

VESTIL COLA-5-56-44 Scară transversală alternativă, dimensiune 126 x 103 inchi, 16 trepte

Articol: AG7PMK Model: COLA-5-56-44
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€5,739.71 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCrossover Scara
Clasa ANSIA14.7
Lățimea bazei23 11 / 16 "
baterii incluseNu
Capacitate350 lbs.
Înălțimea liberă57.38 "
Lățimea spațiului liber38.13 "
Climbing Angle56 grade
CuloriGalben
Evaluarea taxei350 lbs.
Înălțimea balustradei39 "
Înălţime102.75 "
Material scarăOţel
Lungime120 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de pași16
Perioada generală120 In.
Lungimea platformei35.38 "
Platforma Mid-Rail21 "
Lățimea peronului20.06 "
Unghiul pasului56 grade
Adâncimea pasului10.5 "
Materialul pasuluiOţel
Lățimea pasului9.13 "
Toeboard4"
Călcazimțată
Modelul benzii de rularezimțată
Latimea utilizabila intre balustrade20 1 / 16 "
Lăţime24.06 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 178.2
Înălțimea navei (cm)261.62
Lungimea navei (cm)320.04
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelUnghiul pasuluiÎnălțimea liberăLățimea spațiului liberClimbing AngleÎnălţimeLungimeNumărul de pașiLungimea platformeiPreț
VESTIL COLA-2-56-20 Scară încrucișată alternativă, 79 x 73 inch, dimensiune inch, 8 trepte | AG7PLG COLA-2-56-2056 grade26.81 "24 "56 grade72.25 "78.13 "821.38 "€3,188.53
RFQ
VESTIL COLA-2-56-32 Scară transversală alternativă, 86 x 73 inch, 8 trepte | AG7PLH COLA-2-56-3256 grade26.81 "31 "56 grade72.25 "85.25 "828.38 "€3,281.54
RFQ
VESTIL COLA-2-56-44 Scară transversală alternativă, 93 x 73 inch, 8 trepte | AG7PLJ COLA-2-56-4456 grade26.81 "38 "56 grade72.25 "92.13 "835.38 "€3,394.75
RFQ
VESTIL COLA-2-56-56 Scară încrucișată alternativă, dimensiune 107 x 73 inci, 8 trepte | AG7PLK COLA-2-56-5656 grade26.81 "52 "56 grade72.25 "106.13 "849.38 "€3,493.50
RFQ
VESTIL COLA-2-68-20 Scară încrucișată alternativă, dimensiune 66 x 73 inch, 8 trepte | AG7PLL COLA-2-68-2068 grade26.81 "19.81 "68 grade71.63 "65.25 "821.38 "€3,188.53
RFQ
VESTIL COLA-2-68-32 Scară transversală alternativă, 73 x 73 inch, 8 trepte | AG7PLM COLA-2-68-3268 grade26.81 "26.81 "68 grade71.63 "72.25 "828.38 "€3,281.65
RFQ
VESTIL COLA-2-68-44 Scară transversală alternativă, 80 x 73 inci, 8 trepte | AG7PLN COLA-2-68-4468 grade26.81 "33.81 "68 grade71.63 "79.25 "835.38 "€3,394.75
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL COLA-5-56-44 Scară transversală alternativă, dimensiune 126 x 103 inchi, 16 trepte
€5,739.71 /unitate