VESTIL CRAD-75 Leagăn de bar stivuibil, 7500 lb. Capacitate, 26 inch lungime | AG7PPM

VESTIL CRAD-75 Leagăn de bar stivuibil, 7500 lb. Capacitate, 26 inch lungime

În stoc
Element: AG7PPM Model: CRAD-75

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€275.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLeagăn de bar
Capacitate7,500 lbs.
CuloriAlbastru
Adâncime26 "
Materiale cadruOţel
Înălţime24 "
Înălțimea interioară20 1 / 2 "
Lungime interioară22 "
Lățimea interioară12 "
Lungime26 "
Capacitate de încărcare3750 lbs.
MaterialOţel
Max. Capacitate de nivel3750 lbs.
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de golfuri1
Capacitate uniformă3750 lbs.
Capacitate de greutate7500 lbs.
Lăţime16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.25
Înălțimea navei (cm)59.69
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLăţimeAdâncimeÎnălţimeÎnălțimea interioarăLungime interioarăLățimea interioarăCapacitate de încărcareNumărul de golfuriPreț
VESTIL CRAD-25 Leagăn de bar stivuibil, 2500 lb. Capacitate, 16 inch lungime | AG7PPE CRAD-2512 "16 "14 "10 5 / 8 "12 "8"1250 lbs.1€192.77
VESTIL CRAD-25-30 Leagăn de bar stivuibil, 2500 lb. Capacitate, 30 inch lungime | AG7PPF CRAD-25-3012 "30 "14 "10 5 / 8 "12 "8"1250 lbs.2€744.74
VESTIL CRAD-25-44 Leagăn de bar stivuibil, 2500 lb. Capacitate, 44 inch lungime | AG7PPG CRAD-25-4412 "44 "14 "10 5 / 8 "12 "8"1250 lbs.3€961.28
VESTIL CRAD-25-58 Leagăn de bar stivuibil, 2500 lb. Capacitate, 58 inch lungime | AG7PPH CRAD-25-5812 "58 "14 "10 5 / 8 "12 "8"1250 lbs.4€1,136.41
VESTIL CRAD-25-72 Leagăn de bar stivuibil, 2500 lb. Capacitate, 72 inch lungime | AG7PPJ CRAD-25-7212 "72 "14 "10 5 / 8 "12 "8"1250 lbs.5€1,110.90
RFQ
VESTIL CRAD-37 Leagăn de bar stivuibil, 3700 lb. Capacitate, 19 inch lungime | AG7PPK CRAD-3714 "19 "18 "14 5 / 8 "15 "10 "1850 lbs.1€190.48
VESTIL CRAD-56 Leagăn de bar stivuibil, 5600 lb. Capacitate, 22 inch lungime | AG7PPL CRAD-5615 "22 "21 "17 5 / 8 "18 "11 "2800 lbs.1€214.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CRAD-75 Leagăn de bar stivuibil, 7500 lb. Capacitate, 26 inch lungime
€275.35 /unitate