VESTIL Oprire auto CS-33-Y, plastic reciclat, galben, 72 inchi x 3-1/4 inci înălțime

Articol: AG7PPR Model: CS-33-Y
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€155.76 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolParcare Bordură
CuloriGalben
Înălţime3.25 "
Lungime72 "
MaterialPlastic
Unități de măsurareFIECARE
Diametrul orificiului de montare.1 / 2 "
Dimensiunea orificiului de montare1 / 2 "
Numărul de găuri de montare3
Inălțime totală3.25 "
Lungime totală72 "
Lățimea totală6"
Tip de control al traficuluiBloc de parcare
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.15
Înălțimea navei (cm)8.26
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS3926909995
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeArticolLungimeInălțime totalăTipLăţimePreț
Oprire auto VESTIL CS-33-B, plastic reciclat, albastru, 72 inchi x 3-1/4 inci înălțime | AG7PPP CS-33-BAlbastru-Parcare Bordură-3.25 "--€128.73
RFQ
Oprire auto VESTIL CS-33-G, plastic reciclat, gri, 72 inchi x 3-1/4 inci înălțime | AG7PPQ CS-33-GGri-Parcare Bordură-3.25 "--€128.73
RFQ
Opri auto VESTIL CS-S72-B, plastic reciclat, albastru, înălțime 72 inchi x 4 inci | AG7PQU CS-S72-BAlbastru-Parcare Bordură-4"--€148.70
RFQ
Oprire auto VESTIL CS-S72-G, plastic reciclat, gri, înălțime 72 inchi x 4 inci | AG7PQV CS-S72-GGri-Parcare Bordură-4"--€148.70
RFQ
Oprire auto VESTIL CS-S72-Y, plastic reciclat, galben, 72 inchi x 4 inci înălțime | AG7PQW CS-S72-YGalben-Parcare Bordură-4"--€148.70
RFQ
Oprire auto VESTIL CS-33-W, plastic reciclat, alb, dimensiune 72 inch | CE3AXW CS-33-WAlb3.25 "Auto Stop72 "-Bloc de parcare6"€128.73
RFQ
VESTIL CS-AK-3 Set de feronerie pentru oprirea mașinii de asfalt, 3 țepi | CE3AXX CS-AK-3Gri12.5 "Auto Stop5.38 "-Kit hardware oprire auto6"€39.96
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Oprire auto CS-33-Y, plastic reciclat, galben, 72 inchi x 3-1/4 inci înălțime
€155.76 /unitate