Rolă VESTIL CST-AL-5x2Ex-R, poliuretan, rigidă, 5 x 1-9/16 inch | CE3AYX

VESTIL CST-AL-5x2Ex-R Caster, Polyurethane, Rigid, 5 x 1-9/16 Inch Size

Element: CE3AYX Model: CST-AL-5x2Ex-R
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCaster rigid
Capacitate400 lbs.
Dimensiunea rotorului5 "x 1 9 / 16"
Diametru5"
Durometru92 Shore A
finalizareaPlacat cu zinc, pasivat albastru
Înălţime6 1 / 8 "
Materialpoliuretan
Inălțime totală6 1 / 8 "
Dimensiunea plăcii superioare2 1 / 2 "x 3 5 / 8"
TipRigid

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolTipPreț
VESTIL CST-AL-5x2Ex-S Rolă, poliuretan, pivotantă, dimensiune 5 x 1-9/16 inch | CE3AYY CST-AL-5x2Ex-SRotitor rotativPivotant-
RFQ
VESTIL CST-AL-5x2Ex-SWTB Rolă, poliuretan, pivotantă, frână, dimensiune 5 x 1-9/16 inch | CE3AYZ CST-AL-5x2Ex-SWTBRotitor rotativRotire cu frana totala-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CST-AL-5x2Ex-R Caster, Polyurethane, Rigid, 5 x 1-9/16 Inch Size