VESTIL CST-HHD-6x2GFN-R Rolă, nailon umplut cu sticlă, rigid, dimensiune 6 x 2 inchi | CE3BNW

VESTIL CST-HHD-6x2GFN-R Rolă, nailon umplut cu sticlă, rigid, dimensiune 6 x 2 inchi

Articol: CE3BNW Model: CST-HHD-6x2GFN-R
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCaster rigid
Capacitate2000 lbs.
Dimensiunea rotorului6 "x 2"
CuloriNegru
Diametru6"
Durometru85 (+/-) MALE D
finalizareaPlacat cu zinc
Înălţime7 1 / 2 "
MaterialNylon umplut cu sticlă
Inălțime totală7 1 / 2 "
Dimensiunea plăcii superioare4 "x 4 1 / 2"
TipRigid

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea rotoruluiDiametruDurometruÎnălţimeArticolTipPreț
VESTIL CST-HHD-6x2GFN-S Rolă, nailon umplut cu sticlă, pivotantă, dimensiune 6 x 2 inchi | CE3BNX CST-HHD-6x2GFN-S6 "x 2"6"85 (+/-) MALE D7 1 / 2 "Rotitor rotativFrână pivotantă-
RFQ
Rolă VESTIL CST-HHD-6x2GFN-SWB, nailon umplut cu sticlă, rigidă, dimensiune 6 x 2 inchi | CE3BNY CST-HHD-6x2GFN-SWB6 "x 2"6"85 (+/-) MALE D7 1 / 2 "Caster rigidRotire cu frana-
RFQ
VESTIL CST-HHD-8x2GFN-4PSL Rolă, nailon umplut cu sticlă, pivotantă, dimensiune 8 x 2 inchi | CE3BNZ CST-HHD-8x2GFN-4PSL8 "x 2"8"65 Shore A9 1 / 2 "Rotitor rotativÎncuietoare pivotantă 4-
RFQ
VESTIL CST-HHD-8x2GFN-R Rolă, nailon umplut cu sticlă, rigid, dimensiune 8 x 2 inchi | CE3BPA CST-HHD-8x2GFN-R8 "x 2"8"85 (+/-) MALE D9 1 / 2 "Caster rigidRigid-
RFQ
VESTIL CST-HHD-8x2GFN-S Rolă, nailon umplut cu sticlă, pivotantă, dimensiune 8 x 2 inchi | CE3BPB CST-HHD-8x2GFN-S8 "x 2"8"85 (+/-) MALE D9 1 / 2 "Rotitor rotativPivotant-
RFQ
Rolă VESTIL CST-HHD-8x2GFN-SWB, nailon umplut cu sticlă, rigid, dimensiune 8 x 2 inchi | CE3BPC CST-HHD-8x2GFN-SWB8 "x 2"8"85 (+/-) MALE D9 1 / 2 "Caster rigidRotire cu frana-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CST-HHD-6x2GFN-R Rolă, nailon umplut cu sticlă, rigid, dimensiune 6 x 2 inchi