VESTIL CST-HTY-8x3GFN-R Rolă, nailon umplut cu sticlă, rigid, dimensiune 8 x 3 inchi | CE3BQB

VESTIL CST-HTY-8x3GFN-R Rolă, nailon umplut cu sticlă, rigid, dimensiune 8 x 3 inci

Element: CE3BQB Model: CST-HTY-8x3GFN-R
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCaster rigid
Capacitate3500 lbs.
Dimensiunea rotorului8 "x 3"
Diametru8"
Durometru85 Shore D
finalizareaZinc strălucitor
Înălţime9 1 / 2 "
MaterialNylon umplut cu sticlă
Inălțime totală9 1 / 2 "
Dimensiunea plăcii superioare4 1 / 2 "x 6 1 / 2"
TipRigid

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolDimensiunea plăcii superioareTipPreț
Rolă VESTIL CST-HTY-8x3GFN-4PSL, nailon umplut cu sticlă, rigid, dimensiune 8 x 3 inchi | CE3BQA CST-HTY-8x3GFN-4PSLCaster rigid4 1 / 2 "x 6 1 / 4"Încuietoare pivotantă 4-
RFQ
VESTIL CST-HTY-8x3GFN-S Rolă, nailon umplut cu sticlă, pivotantă, dimensiune 8 x 3 inch | CE3BQC CST-HTY-8x3GFN-SRotitor rotativ4 1 / 2 "x 6 1 / 2"Pivotant-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CST-HTY-8x3GFN-R Rolă, nailon umplut cu sticlă, rigid, dimensiune 8 x 3 inci