Dulap cilindru orizontal VESTIL CYL-H-16, capacitate 16 cilindri | AG7PTN

VESTIL CYL-H-16 Dulap cu cilindru orizontal, capacitate cu 16 cilindri

În stoc
Articol: AG7PTN Model: CYL-H-16

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,298.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet cilindru gaz
Clasa ANSINFPA 55 + 58;
Tip ușă dulapUnelte de suspensie
Capacitatea raftului cabinetului720 lbs.
Capacitate720 lbs.
CuloriGalben
Adâncime32 "
AmenajăriOrizontală
Construcție cu perete dubluDa
Ecartament10 cal.
Înălţime68 1 / 4 "
Legenda / Culoarea fundaluluiInflamabil Interzis fumatul
Lungime31.812 "
blocabilDa
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de uși1
Capacitatea raftului90 lbs.
Material de topTablă de oțel solidă
Capacitate cilindrică uniformă16
Lăţime60 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 221.4
Înălțimea navei (cm)173.36
Lungimea navei (cm)80.8
Lățimea navei (cm)152.4
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeCapacitate cilindrică uniformăLăţimePreț
VESTIL CYL-H-16-KD Dulap cilindru orizontal, capacitate 16 cilindri | AG7PTP CYL-H-16-KD68 1 / 4 "1660 "€3,362.71
Dulap cilindru orizontal VESTIL CYL-H-4, capacitate 4 cilindri | AG7PTQ CIL-H-435 1 / 4 "430 "€1,309.53
VESTIL CYL-H-4-KD Dulap cilindru orizontal, capacitate 4 cilindri | AG7PTR CYL-H-4-KD35 1 / 4 "430 "€1,167.57
VESTIL CYL-H-8 Dulap cilindru orizontal, capacitate 8 cilindri | AG7PTT CIL-H-868 1 / 4 "830 "€1,987.06
VESTIL CYL-H-8-KD Dulap cilindru orizontal, capacitate 8 cilindri | AG7PTU CYL-H-8-KD68 1 / 4 "830 "€1,813.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CYL-H-16 Dulap cu cilindru orizontal, capacitate cu 16 cilindri
€3,298.47 /unitate