VESTIL D-300-LD Buncăr de descărcare automată, utilizare ușoară, 3 cu. yd., 2000 lb., albastru, oțel

Articol: AG7QBL Model: D-300-LD
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€5,107.25 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBuncăr auto-aruncat
baterii incluseNu
Lungime cablu48 "
Capacitate2000 lbs.
CuloriAlbastru
Grosimea furcii compatibile2.5 "
Lățimea furcii compatibile7.5 "
Centrul de buzunar al furcii28 "
Înălțimea buzunarului furcii2-1/2 "
Lățimea buzunarului furcii7-1/2 "
Ecartament12 cal.
Calibru (oțel)12 cal.
Înălţime51.81 "
Înălțimea buncărului51.8125 "
Lungimea buncărului68.625 "
Lățimea buncărului81.75 "
Lungime68.63 "
MaterialOţel
StackableNu
Înălțimea utilizabilă a buzunarului furcii2 1 / 2 "
Lățimea buzunarelor furcii utilizabile7 1 / 2 "
Volum3 cu. yd.
Lăţime81.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 414.9
Înălțimea navei (cm)132.08
Lungimea navei (cm)175.26
Lățimea navei (cm)206.38
Codul HS7309000090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVolumCapacitateLungimeLăţimeÎnălţimeCentrul de buzunar al furciiCalibru (oțel)Preț
Pâlnie de descărcare automată VESTIL D-100-LD, utilizare ușoară, 1 cu. yd., 2000 lb., albastru, oțel | AG7PVL D-100-LD1 cu. yd.2000 lbs.61.13 "41.69 "42.69 "18 "-€2,493.68
VESTIL D-100-LD-GRN-T Buncăr de descărcare automată, utilizare ușoară, 1 cu. yd., 2000 lb., verde, oțel | AG7PVN D-100-LD-GRN-T1 cu. yd.2000 lbs.61 1 / 4 "42 5 / 9 "42 2 / 3 "--€2,631.56
VESTIL D-100-LD-GY-SG Buncăr de descărcare automată, utilizare ușoară, 1 cu. yd., 2000 lb., cuirasat gri, oțel | AG7PVP D-100-LD-GY-SG1 cu. yd.2000 lbs.61 1 / 8 "41 11 / 16 "42 11 / 16 "18 "-€2,631.56
Pâlnie de descărcare automată VESTIL D-100-LD-ORG-C, utilizare ușoară, 1 cu. yd., 2000 lb., portocaliu, oțel | AG7PVQ D-100-LD-ORG-C1 cu. yd.2000 lbs.61.13 "42.56 "42.69 "18 "-€2,631.56
Pâlnie de descărcare automată VESTIL D-100-LD-SR, utilizare ușoară, 1 cu. yd., 2000 lb., roșu sodă, oțel | AG7PVR D-100-LD-SR1 cu. yd.2000 lbs.61 1 / 8 "42 9 / 16 "42 11 / 16 "--€2,631.56
VESTIL D-100-LD-WHT Buncăr de descărcare automată, utilizare ușoară, 1 cu. yd., 2000 lb., alb, oțel | AG7PVT D-100-LD-WHT1 cu. yd.2000 lbs.61 1 / 4 "42 5 / 9 "42 2 / 3 "18 "-€2,631.56
VESTIL D-100-LD-YEL Buncăr de descărcare automată, utilizare ușoară, 1 cu. yd., 2000 lb., galben, oțel | AG7PVU D-100-LD-YEL1 cu. yd.2000 lbs.61 1 / 8 "41 11 / 16 "42 11 / 16 "18 "-€2,631.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL D-300-LD Buncăr de descărcare automată, utilizare ușoară, 3 cu. yd., 2000 lb., albastru, oțel
€5,107.25 /unitate