VESTIL DBA-130 Mașină de curele cu sondă semi-automată, dimensiune 23 inch x 31-1/2 inch x 55 inch | AG7QGM

VESTIL DBA-130 Mașină de încordat cu sondă semi-automată, dimensiune 23 inch x 31-1/2 inch x 55 inch

În stoc
Articol: AG7QGM Model: DBA-130

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€13,908.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină de curele semi-automată
Tensiune reglabilaDa
Caster Dia.3"
Material de rotireCauciuc dur
Dia roata cu rotire.3"
Lățimea rotorului1 3 / 8 "
CuloriAlb
Dimensiune compatibilă curea1/2 ", 3/8"
Material de curele compatibilPolipropilenă
Durata ciclului1.5 la 1.8 sec.
Înălțimea benzii de alimentare53 1 / 2 "
Sondă pliabilă pentru paleți40 "
Materiale cadruOţel
Înălţime55 "
Lungime23 "
Max. Core Dia.7 4 / 5 "
Max. Tensiunea curelei175 lbs.
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de roți rotative5
Numărul de role5
Tipul operațieiSemiautomat
Fază1
PortabilDa
Sursa de putereCu cablu electric
Materialul de suprafațăOţel
Voltaj115V AC
Volți / fază115/1
Materialul roțiiCauciuc dur
Lăţime31 1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 176.85
Înălțimea navei (cm)139.7
Lungimea navei (cm)80.01
Lățimea navei (cm)58.42
Codul HS8422409140
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL DBA-130 Mașină de încordat cu sondă semi-automată, dimensiune 23 inch x 31-1/2 inch x 55 inch
€13,908.42 /unitate