VESTIL DCHT-1-FF Camion cu tobe și mână, 750 lb. Capacitate, scop multiplu

În stoc
Articol: AG7QJH Model: DCHT-1-FF

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,775.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDrum Truck
Tipul acțiuniiOrizontală
Capacitate750 lbs.
Caster Dia.16 "
Material de rotireSpumă umplută
Tip rotorSpumă umplută
Lățimea rotorului4"
CuloriGalben
Adâncime28.875 "
Drum dia.18 1/4", 22 1/2"
Înălțimea tamburului11 5 / 8 "
Material tamburOțel, plastic
Dimensiunea tamburului30 gal., 55 gal.
Tip tamburLeagănat
Materiale cadruOţel
Înălţime59.88 "
Lungime28.88 "
Capacitate de încărcare750 lbs.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role2
Adâncimea totală28.875 "
Dia rotor spate.16 "
Material pentru rotile din spateSpumă umplută
Lățimea roții din spate4"
Lățime utilizabilă18 "
Diametrul roților16 "
Tip roatăSpumă umplută
Lățimea roții4"
Lăţime26.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 63
Înălțimea navei (cm)153.19
Lungimea navei (cm)73.98
Lățimea navei (cm)68.58
Codul HS8716805010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeLungimeCapacitate de încărcareMaterial pentru rotile din spatePreț
VESTIL DCHT-1 Camion cu tobe și mână, 500 lb. Capacitate, scop multiplu | AG7QJG DCHT-128.9375 "59.81 "28.94 "500 lbs.Pneumatic€1,344.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL DCHT-1-FF Camion cu tobe și mână, 750 lb. Capacitate, scop multiplu
€1,775.55 /unitate