VESTIL DCHT-1 Camion cu tobe și mână, 500 lb. Capacitate, scop multiplu

În stoc
Articol: AG7QJG Model: DCHT-1

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,344.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDrum Truck
Tipul acțiuniiOrizontală
Capacitate500 lbs.
Caster Dia.16 "
Tip rotorPneumatic
Lățimea rotorului4"
CuloriGalben
Adâncime28.9375 "
Drum dia.18 1/4", 22 1/2"
Înălțimea tamburului11 5 / 8 "
Material tamburOțel, plastic
Dimensiunea tamburului30 gal., 55 gal.
Tip tamburLeagănat
Materiale cadruOţel
Înălţime59.81 "
Lungime28.94 "
Capacitate de încărcare500 lbs.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role2
Adâncimea totală28.9375 "
Dia rotor spate.16 "
Material pentru rotile din spatePneumatic
Lățimea roții din spate4"
Lățime utilizabilă18 "
Diametrul roților16 "
Tip roatăPneumatic
Lățimea roții4"
Lăţime26.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 54.45
Înălțimea navei (cm)152.4
Lungimea navei (cm)73.82
Lățimea navei (cm)65.41
Codul HS8716805010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeLungimeCapacitate de încărcareMaterial pentru rotile din spatePreț
VESTIL DCHT-1-FF Camion cu tobe și mână, 750 lb. Capacitate, scop multiplu | AG7QJH DCHT-1-FF28.875 "59.88 "28.88 "750 lbs.Spumă umplută€1,775.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL DCHT-1 Camion cu tobe și mână, 500 lb. Capacitate, scop multiplu
€1,344.35 /unitate