VESTIL DHDC-66 Unitate de distribuire și reținere a camionului cu tambur | AG7QMJ

VESTIL DHDC-66 Unitate de distribuire și reținere a camionului cu tobe

Articol: AG7QMJ Model: DHDC-66
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,186.32 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDolly de distribuire și de izolare a tamburului de interior
Capacitate600 lbs.
CuloriGalben
Înălţime27 "
Lungime72 1 / 4 "
Capacitate de încărcare600 lbs.
MaterialABS
Unități de măsurareFIECARE
Inălțime totală27 "
Lungime totală72 1 / 4 "
Lățimea totală32 "
Capacitatea rezervorului66 gal.
Diametrul roții.10 "
Diametrul roților10 "
Tip roatăPolyolefin
Lățimea roții2 1 / 2 "
Lăţime32 "
Functioneaza cu30, 55 gal. tobe

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 53.1
Înălțimea navei (cm)68.58
Lungimea navei (cm)183.52
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS3926909995
Tara natalaUS

Standarde și aprobări:

  • APE

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL DHDC-66 Unitate de distribuire și reținere a camionului cu tobe
€2,186.32 /unitate