VESTIL DOL-1830-P Dolly din polietilenă, partea superioară căptușită, dimensiune 18 inchi x 30 inchi

În stoc
Articol: AG7QRQ Model: DOL-1830-P

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€185.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDolly specială
Capacitate1000 lbs.
Caster Dia.5"
Material de rotireMatriță pe cauciuc
Dimensiunea rotorului4 "x 1 1 / 4"
Tip rotorPivotant
Lățimea rotorului1.25 "
Lungimea deschiderii centrale9 1 / 4 "
Lățimea deschiderii centrale10 1 / 4 "
CuloriAlbastru
Înălțimea punții8.5 "
Lungimea punții30 "
Lățimea punții18 "
Adâncime18 "
Înălţime6.25 "
Lungime18 "
Materialpolietilenă
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role4
Stil de platformăPadded
Mărimea18 "x 30"
Capacitate de încărcare statică1,000 lbs.
Lăţime30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.05
Înălțimea navei (cm)46.99
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS8716805090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea punțiiAdâncimeÎnălţimeStil de platformăLăţimePreț
VESTIL DOL-1830-F Cărucior din polietilenă, partea superioară, 18 inchi x 30 inchi | AG7QRP DOL-1830-F7.25 "17.6875 "6"Flush Top29.62 "€155.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL DOL-1830-P Dolly din polietilenă, partea superioară căptușită, dimensiune 18 inchi x 30 inchi
€185.36 /unitate