VESTIL DOL-1830-F Carucior din polietilenă, încadrat în partea de sus, dimensiune 18 inchi x 30 inchi

În stoc
Articol: AG7QRP Model: DOL-1830-F

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€155.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDolly specială
Capacitate1000 lbs.
Caster Dia.5"
Material de rotireMatriță pe cauciuc
Dimensiunea rotorului4 "x 1 1 / 4"
Tip rotorPivotant
Lățimea rotorului1.25 "
Lungimea deschiderii centrale9 1 / 4 "
Lățimea deschiderii centrale10 1 / 4 "
CuloriAlbastru
Înălțimea punții7.25 "
Lungimea punții30 "
Lățimea punții18 "
Adâncime17.6875 "
Înălţime6"
Lungime18 "
Materialpolietilenă
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role4
Stil de platformăFlush Top
Mărimea18 "x 30"
Capacitate de încărcare statică1,000 lbs.
Lăţime29.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.8
Înălțimea navei (cm)46.99
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS8716805090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea punțiiAdâncimeÎnălţimeStil de platformăLăţimePreț
VESTIL DOL-1830-P Dolly din polietilenă, partea superioară căptușită, dimensiune 18 inch x 30 inch | AG7QRQ DOL-1830-P8.5 "18 "6.25 "Padded30 "€185.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL DOL-1830-F Carucior din polietilenă, încadrat în partea de sus, dimensiune 18 inchi x 30 inchi
€155.81 /unitate