VESTIL DRUM-P-30 Poziționator tambur, 30 galoane, 800 lb. Capacitate

Articol: AG7QXA Model: DRUM-P-30
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,584.80 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPoziționare tambur
acceptăTambur din oțel de 30 de galoane / tambur din plastic de 55 de galoane
Capacitate800 lbs.
CuloriAlbastru, galben
Grosimea furcii compatibile2 1 / 2 "
Lățimea furcii compatibile7 1 / 2 "
Drum dia.20 "
Dimensiunea tamburului30 gal.
Tip tambur30-gal. Tobă
Lungime extinsă38 "
Lățime extinsă32 1 / 2 "
Lungimea extensiei38 "
Lățimea extensiei32 1 / 2 "
Centrul de buzunar al furcii20 1 / 2 "
Dimensiune buzunar furcă7 1 / 2 "x 2 1 / 2"
Materiale cadruOţel
Înălţime32 3 / 8 "
Lungime74 3 / 4 "
Capacitate de încărcare800 lbs.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
OrientareOrizontal vertical
Lanț de siguranță inclusDa
Lăţime32 1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 122.85
Înălțimea navei (cm)82.39
Lungimea navei (cm)190.5
Lățimea navei (cm)82.55
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDrum dia.Dimensiunea tamburuluiPreț
VESTIL DRUM-P-55 Pozitionator tambur, 55 galoane, 800 lb. Capacitate | AG7QXB TAMBUR-P-5523 1 / 2 "55 gal.€2,187.63
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL DRUM-P-30 Poziționator tambur, 30 galoane, 800 lb. Capacitate
€2,584.80 /unitate