Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL DRUM-PLB Instrument multifuncțional pentru capac tambur argintiu

În stoc
Articol: AG7QXD Model: DRUM-PLB

Descarcă-l Mai 9, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€76.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument pentru capacul tamburului
CuloriSilver
Adâncime14.1875 "
Tip tamburCap detașabil, din oțel
Diametrul găurii de suspendare1 / 2 "
Înălţime2.63 "
Lungime14.187 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Adâncimea totală14.1875 "
Inălțime totală2.625 "
Lățimea totală0.375 "
Lăţime0.38 "
Deschidere cheie1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)6.67
Lungimea navei (cm)36.04
Lățimea navei (cm)0.95
Codul HS8204110060
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL DRUM-PLB Instrument multifuncțional pentru capac tambur argintiu
€76.90 /unitate