Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL DRUM-STIK Deschizător de găleți din oțel turnat, 11 inch x 3-1/2 inch x 1 inch, 5 galoane, auriu | AE6ZNF 5WAH1

VESTIL DRUM-STIK Deschizător de găleți din oțel turnat, 11 inch x 3-1/2 inch x 1 inch, 5 galoane, auriu

În stoc
Articol: AE6ZNF Model: DRUM-STIKCrucea Ref: 5WAH1

Descarcă-l Mai 9, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€82.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu tambur
CuloriGalben
Adâncime4.4375 "
Material tamburOțel, plastic, fibră
Dimensiunea tamburului30 gal., 55 gal.
Tip tamburOțel, plastic sau fibră
Se potriveșteCele mai multe tamburi din plastic și oțel și dopurile lor
MânerErgonomic
Manipulați materialulOţel
Înălţime4.63 "
MaterialOţel
Adâncimea totală4.4375 "
Inălțime totală4.625 "
Lungime totală4.4375 "
Lățimea totală18.75 "
Lăţime18.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.665
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)49.02
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8204110060
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL DRUM-STIK Deschizător de găleți din oțel turnat, 11 inch x 3-1/2 inch x 1 inch, 5 galoane, auriu
€82.75 /unitate