VESTIL DSG-48 Protector pentru țeavă de oțel și burlan, 6-1/8 inch x 9-3/16 inch x 48 inch, galben

În stoc
Articol: AG7QYG Model: DSG-48

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€226.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProtector pentru conducte și coborâre
CuloriGalben
Se potrivește cu diametrul țevii.Până la 5 "
Înălţime48 "
În interiorul Dia.6"
Lungime interioară6"
Lățimea interioară6"
Lungime6 1 / 8 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Lăţime9 3 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.6
Înălțimea navei (cm)121.92
Lungimea navei (cm)15.56
Lățimea navei (cm)23.34
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL DSG-48 Protector pentru țeavă de oțel și burlan, 6-1/8 inch x 9-3/16 inch x 48 inch, galben
€226.75 /unitate