VESTIL EHLTD-1-70 Masă de ridicare cu foarfecă dublă, 1000 lb. Capacitate, dimensiune 72 inch x 48 inch, oțel

Articol: AG7RHF Model: EHLTD-1-70
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€12,711.28 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa de ridicare foarfeca
baterii incluseNu
Capacitate1000 lbs.
CuloriAlbastru
Controlul lungimii cablului pandantiv8 ft.
Materiale cadruOţel
Înălţime70 "
Hz60
Lungime72 "
Viteza de ridicare11 sec./ft.
Înălțimea de ridicare Max.60 "
Înălțime coborâtă10 "
MaterialOţel
Max. Înălţime60 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Lungime64 In.
CP motor2 CP
MişcareNeportabil, fix
Tipul operațieiButon, electric
Suprasarcină de protecțieDa
Fază3
Lungimea platformei72 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului48 "
Sursa de putereCu cablu electric
Înălțimea ridicată70 "
Voltaj460V AC
Volți / fază460/3
Lăţime48 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 520.65
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea peronuluiCapacitateÎnălţimeLăţimeLungimeViteza de ridicareMax. ÎnălţimeTipul operațieiPreț
VESTIL EHLTD-1-84 Masă de ridicare cu foarfecă dublă, 1000 lb. Capacitate, dimensiune 88 inch x 48 inch, oțel | AG7RHG EHLTD-1-8448 "1000 lbs.84 "48 "88 "16 sec./ft.72 "Buton, electric€12,450.88
RFQ
VESTIL EHLTD-2-70 Masă de ridicare cu foarfecă dublă, 2000 lb. Capacitate, 72 inch x 48 inch dimensiune, oțel | AG7RHH EHLTD-2-7048 "2000 lbs.70 "48 "72 "16 sec./ft.60 "Buton, electric€11,713.57
RFQ
VESTIL EHLTD-2-84 Masă de ridicare cu foarfecă dublă, 2000 lb. Capacitate, 88 inch x 48 inch dimensiune, oțel | AG7RHJ EHLTD-2-8448 "2000 lbs.84 "48 "88 "32 sec./ft.72 "Buton, electric€13,398.86
RFQ
VESTIL EHLTD-3-70 Masă de ridicare cu foarfecă dublă, 3000 lb. Capacitate, 72 inch x 48 inch dimensiune, oțel | AG7RHK EHLTD-3-7048 "3000 lbs.70 "48 "72 "22 sec./ft.60 "Buton, electric€12,492.42
RFQ
VESTIL EHLTD-3-84 Masă de ridicare cu foarfecă dublă, 3000 lb. Capacitate, 88 inch x 48 inch dimensiune, oțel | AG7RHL EHLTD-3-8448 "3000 lbs.84 "48 "88 "48 sec./ft.72 "Buton, electric€13,762.56
RFQ
VESTIL EHLTD-4-70 Masă de ridicare cu foarfecă dublă, 4000 lb. Capacitate, 72 inch x 48 inch dimensiune, oțel | AG7RHM EHLTD-4-7048 "4000 lbs.70 "48 "72 "32 sec./ft.60 "Buton, electric€13,284.22
RFQ
VESTIL EHLTD-4-84 Masă de ridicare cu foarfecă dublă, 4000 lb. Capacitate, dimensiune 88 inch x 48 inch, oțel | AG7RHN EHLTD-4-8448 "4000 lbs.84 "48 "88 "48 sec./ft.72 "Buton, electric€14,885.16
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL EHLTD-1-70 Masă de ridicare cu foarfecă dublă, 1000 lb. Capacitate, dimensiune 72 inch x 48 inch, oțel
€12,711.28 /unitate