VESTIL ERG-3060-EH Masă de lucru electrică hidraulică reglabilă, 30 x 60 inch | AG7RQU

VESTIL ERG-3060-EH Masă de lucru electrică hidraulică reglabilă, dimensiune 30 x 60 inch

În stoc
Articol: AG7RQU Model: ERG-3060-EH

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,798.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanc de lucru ergonomic
Capacitate500 lbs.
CuloriAlbastru
Adâncime60 "
Înălţime30 "
Lungime60 "
Înălțime coborâtă30 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Fază1
Lungimea platformei60 "
Lățimea peronului30 "
Sursa de putereCu cablu electric
Înălțimea ridicată46 "
Voltaj115V AC
Lăţime30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 285.75
Înălțimea navei (cm)76.2
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeLungimeSursa de putereLăţimePreț
VESTIL ERG-3048-EH Masă de lucru electrică hidraulică reglabilă, 30 x 48 inch | AG7RQQ ERG-3048-EH48 "48 "Cu cablu electric30 "€4,615.22
VESTIL ERG-3048-H Masă de lucru hidraulică reglabilă cu manivelă, dimensiune 30 x 48 inci | AG7RQR ERG-3048-H48 "48 "Manual30 "€3,437.11
VESTIL ERG-3048-M Masă de lucru reglabilă mecanică cu manivelă, dimensiune 30 x 48 inci | AG7RQT ERG-3048-M48 "48 "Manual30 "€3,437.11
VESTIL ERG-3060-H Masă de lucru hidraulică reglabilă cu manivelă, dimensiune 30 x 60 inch | AG7RQV ERG-3060-H60 "60 "Manual30 "€3,617.21
VESTIL ERG-3060-M Masă de lucru reglabilă mecanică cu manivelă, dimensiune 30 x 60 inch | AG7RQW ERG-3060-M60 "60 "Manual30 "€3,617.21
VESTIL ERG-3660-EH Masă de lucru electrică hidraulică reglabilă, dimensiune 36 x 60 inch | AG7RQX ERG-3660-EH60 "60 "Cu cablu electric36 "€4,916.65
VESTIL ERG-3660-H Masă de lucru hidraulică reglabilă cu manivelă, dimensiune 36 x 60 inch | AG7RQY ERG-3660-H60 "60 "Manual36 "€3,731.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL ERG-3060-EH Masă de lucru electrică hidraulică reglabilă, dimensiune 30 x 60 inch
€4,798.78 /unitate