VESTIL FE-4-54-T Extensie furcă, triunghi, 54 inch lungime x 4 inch lățime, galben, oțel

În stoc
Articol: AG7RWT Model: FE-4-54-T

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,143.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtensia furcii
Capacitate4000 lbs.
CuloriGalben
Adâncime40.12 "
Se potrivește cu extensia furcii înălțime interioară2"
Se potrivește cu extensia furcii cu lățimea interioară4"
Pentru grosimea furcii2"
Pentru lățimea furcii4.5 "
Design extensie furcăTriunghiular
Lungimea furcii54 "
Lățimea furcii4"
Înălţime4.75 "
Lățimea interioară4-1/2 "
Lungime54 "
MaterialOţel
Grosimea materialului0.31 "
MountStil buclă
Tip de montareStil buclă
Grosimea oțelului5 / 16 "
Extensie furcă utilizabilă Lățimea interioară4 1 / 2 "
Lungime utilizabilă54 "
Lăţime6.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 29.7
Înălțimea navei (cm)12.07
Lungimea navei (cm)145.1
Lățimea navei (cm)13.02
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateLungime utilizabilăLăţimeÎnălţimeCuloriPreț
VESTIL FE-4-63-T Extensie furcă, triunghi, 63 inch lungime x 4 inch lățime, galben, oțel | AG7RWZ FE-4-63-T4000 lbs.-6.38 "4.75 "Galben€1,255.83
Extensie furcă VESTIL FE-5-54-T, triunghi, lungime 54 inchi x lățime 5 inci, galben, oțel | AG7RXY FE-5-54-T4000 lbs.-7.38 "4.94 "Galben€1,321.65
Extensie furcă VESTIL FE-5-63-T, triunghi, 63 inch lungime x 5 inch lățime, galben, oțel | AG7RYE FE-5-63-T4000 lbs.-7.38 "4.94 "Galben€1,390.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL FE-4-54-T Extensie furcă, triunghi, 54 inch lungime x 4 inch lățime, galben, oțel
€1,143.22 /unitate