Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL Apărător de margine din spumă poliuretanică FEG-A, dimensiune 36 inch, 1 1/2 inch Flex Poly

În stoc
Articol: AE4QZF Model: FEG-ACrucea Ref: 5MKE2

Descarcă-l Mai 14, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€67.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarda de colț
Tipul atașamentuluiAuto-aderente
CuloriGalben închis
Adâncime0.3125 "
Înălţime1.5 "
Lungime40 "
Materialpoliuretan
Dimensiune ambalaj1
Lungimea slotului3 / 4 "
Slot Width5 / 16 "
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5265
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)96.52
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS3921131100
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeLungimea slotuluiSlot WidthLăţimePreț
Apărător pentru margini din spumă poliuretanică VESTIL FEG-B, dimensiune 36 inch, polipropilenă flexibilă | AE4QZG 5MKE3 FEG-B0.3125 "0.81 "--2.38 "€72.12
Apărător pentru margini din spumă poliuretanică VESTIL FEG-C, dimensiune 36 inch, spumă flexibilă de polipropilenă | AE4QZH 5MKE4 FEG-C0.3125 "1.5 "3 / 4 "5 / 16 "1.5 "€72.15
Apărător pentru margini din spumă poliuretanică VESTIL FEG-D, dimensiune 36 inch, polipropilenă flexibilă | AE4QZJ 5MKE5 FEG-D1"1.5 "1"1"1.5 "€71.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Apărător de margine din spumă poliuretanică FEG-A, dimensiune 36 inch, 1 1/2 inch Flex Poly
€67.47 /unitate