Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL FLO-3-RLR Flow Rack, rolă de 36 inch | AG7TEB

VESTIL FLO-3-RLR Flow Rack, rolă de 36 inch

În stoc
Element: AG7TEB Model: FLO-3-RLR
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
€94.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAccesoriu Gravity Flow Rack
Dimensiunea mingii1"
CuloriSilver
Înălţime1 1 / 2 "
Lungime36 3 / 4 "
MaterialAluminiu
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role30
Lungime utilizabilă36 "
Lăţime1.58 "
Functioneaza cuFLOW-3-3, FLOW-3-4, FLOW-3-5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)4.01
Lungimea navei (cm)93.35
Lățimea navei (cm)4.01
Codul HS9403200030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeLungime utilizabilăLăţimePreț
Opțiune VESTIL FLO-4-RLR Flow Rack, rolă de 48 inch | AG7TED 23UJ91 FLO-4-RLR1 3 / 8 "48 7 / 8 "48 "1 5 / 8 "€145.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL FLO-3-RLR Flow Rack, rolă de 36 inch
€94.15 /unitate