VESTIL Camion manual din fibră/nailon FNHT-500, dimensiune 18 x 21 x 48 inci

În stoc
Articol: AG7TFH Model: FNHT-500

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€223.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu mână în spate
Capacitate500 lbs.
Caster Dia.10 "
Dimensiunea rotorului10 "x3.5"
Tip rotorPneumatic
Lățimea rotorului3 1 / 2 "
CuloriNegru
Adâncime18 "
Înălţime48 "
Lungime18 "
Capacitate de încărcare500 lbs.
MaterialFibră, nailon
Unități de măsurareFIECARE
Adâncimea plăcii nasului7"
Lungimea plăcii nasului7"
Grosimea plăcii nasului0.13 "
Lățimea plăcii nasului14 "
Numărul de role2
UtilizareScop general
Diametrul roților10 "
Tip roatăPneumatic
Lățimea roții3.5 "
Lăţime21 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.9
Înălțimea navei (cm)121.92
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)53.34
Codul HS8716805010
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Camion manual din fibră/nailon FNHT-500, dimensiune 18 x 21 x 48 inci
€223.47 /unitate