VESTIL Cric pentru fermă cu clichet HDFJ-48, 7000 lb. Capacitate, dimensiune 48.25 inch

În stoc
Articol: AG7TYP Model: HDFJ-48

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€225.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolServiciu mecanic Jack
Lungimea bazei7"
Lungimea plăcii de bază7"
Grosimea plăcii de bază1 / 4 "
Lățimea plăcii de bază4"
Lățimea bazei4"
Capacitate3.5 tonuri.
CuloriRoșu
Mâner Dia.1.3 "
Înălțimea mânerului33 In.
Înălțimea mânerului33 "
Tip mânerPârghie cu clichet
Înălţime48.13 "
Lungimea mânerului de cric33
Lungime9.5 "
Capacitate de încărcare7000 lbs.
Înălțime coborâtă6"
MaterialFontă
Max. Distanța de călătorie36 "
Unități de măsurareFIECARE
MecanismClichetare
Diametrul orificiului de montare.0.3 "
Găuri de montare3
Numărul de găuri de montare3
Numărul de pompe de ridicat48
Lungimea plăcii7 In.
Grosimea farfuriei1 / 4 "
Lățimea plăcii4 In.
Tip de alimentareManual
Înălțimea ridicată42 "
Pârghie cu clichet33 "
Voiaj36 "
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.95
Înălțimea navei (cm)122.24
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8425490000
Tara natalaCN

Întrebări frecvente:

Î. Acest cric funcționează folosind mecanisme hidraulice sau mecanice?

A. Acest cric funcționează folosind un mecanism mecanic fără nicio implicare a componentelor hidraulice.

Î. Care sunt factorii pe care trebuie să îi luați în considerare atunci când alegeți un cric de fermă pentru sarcini grele Vestil pentru aplicația mea?

A. Factorii majori includ capacitatea de greutate, construcția materialului, înălțimea de ridicare și caracteristicile de siguranță.

Î. Cum se întreține cricul de fermă pentru sarcini grele Vestil HDFJ-48?

A.

  • Curățați cricul în mod regulat pentru a îndepărta murdăria, resturile și grăsimea de pe suprafață și de pe piesele mobile.
  • Aplicați lubrifiere la componentele în mișcare ale cricului pentru a asigura o funcționare lină și pentru a preveni rugina.
  • Inspectați periodic cricul pentru orice semne de uzură sau deteriorare.
  • Depozitați cricul într-o zonă curată și uscată pentru a preveni coroziunea și deteriorarea atunci când nu este utilizat.
  • Utilizați cricul în limita capacității de greutate specificate și urmați instrucțiunile producătorului pentru o utilizare în siguranță.
  • Luați în considerare programarea de întreținere periodică sau service pentru cric, în funcție de frecvența de utilizare și de condiții.

Variante de produs

ProdusModelMax. Distanța de călătorieNumărul de pompe de ridicatPreț
Cric fermă cu clichet VESTIL HDFJ-60, 7000 lb. Capacitate, dimensiune 59.5 inch | AG7TYQ HDFJ-6047 "62€258.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Cric pentru fermă cu clichet HDFJ-48, 7000 lb. Capacitate, dimensiune 48.25 inch
€225.08 /unitate