VESTIL HDOS-2436-12 Dolly din lemn de esență tare, punte solidă, 1200 lb. Capacitate, dimensiune 24 inch x 36 inch

În stoc
Articol: AG7UAG Model: HDOS-2436-12

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€256.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDolly cu scop general
Capacitate1200 lbs.
Caster Dia.4"
Material de rotireCauciuc dur
Dimensiunea rotorului4 "x 1 1 / 4"
Tip rotorPivotant
Lățimea rotorului1.25 "
CuloriBronza
Înălțimea punții6 15 / 16 "
Lungimea punții36 "
Tip de punteSolid
Lățimea punții24 "
Adâncime36 "
Înălţime6.94 "
Lungime36 "
MaterialLemn
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role4
Capacitate de încărcare statică1,200 lbs.
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.4
Înălțimea navei (cm)17.15
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolTip de punteCapacitateMaterial de rotireLățimea punțiiAdâncimeÎnălţimeMaterialPreț
VESTIL HDOS-1624-12 Dolly din lemn de esență tare, punte solidă, 1200 lb. Capacitate, 16 inch x 24 inch dimensiune | AG7UAD HDOS-1624-12Dolly cu scop generalSolid1200 lbs.Cauciuc dur16 "24 "6.94 "Lemn€185.36
VESTIL HDOS-1624-9 Dolly din lemn de esență tare, punte solidă, 900 lb. Capacitate, 16 inch x 24 inch dimensiune | AG7UAE HDOS-1624-9Dolly cu scop generalSolid900 lbs.Cauciuc dur16 "24 "6.19 "Lemn€173.11
VESTIL HDOS-1624-9-E Dolly din lemn de esență tare, solid economic, 900 lb. Capacitate, 16 inch x 24 inch dimensiune | AG7UAF HDOS-1624-9-EDolly cu scop generalSolid900 lbs.Cauciuc dur16 "24 "5.25 "Plop€84.87
VESTIL HDOS-2436-9 Dolly din lemn de esență tare, punte solidă, 900 lb. Capacitate, 24 inch x 36 inch dimensiune | AG7UAH HDOS-2436-9Dolly cu scop generalSolid900 lbs.Cauciuc dur24 "36 "6.19 "Lemn€245.85
VESTIL HDOS-2448-6SW Dolly din lemn de esență tare, punte solidă, 1200 lb. Capacitate, 24 inch x 48 inch Dimensiune | AG7UAJ HDOS-2448-6SWDolly cu scop general-1200 lbs.poliuretan-47.25 "6.25 "Lemn€211.28
VESTIL HDOSC-1624-12 Cărucior din lemn de esență tare cu mochetă, 1200 lb. Capacitate, 16 inch x 24 inch dimensiune | AG7UAK HDOSC-1624-12Dolly cu scop generalSolid cu covor1200 lbs.Cauciuc dur16 "24 "6.75 "Lemn€224.98
VESTIL HDOSC-2436-12 Cărucior din lemn de esență tare cu mochetă, 1200 lb. Capacitate, 24 inch x 36 inch dimensiune | AG7UAL HDOSC-2436-12Dolly cu scop generalSolid cu covor1200 lbs.Cauciuc dur24 "36 "6.75 "Lemn€296.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL HDOS-2436-12 Dolly din lemn de esență tare, punte solidă, 1200 lb. Capacitate, dimensiune 24 inch x 36 inch
€256.34 /unitate