VESTIL HOP-500-HD Buncăr de descărcare automată, rezistentă, 5 cu. yd., 6000 lb., verde, oțel

Articol: AG7UGB Model: HOP-500-HD
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€12,510.29 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBuncăr auto-aruncat
Oțel de bază1 / 4 "
baterii incluseNu
Capacitate6000 lbs.
CuloriVista Green
Grosimea furcii compatibile3"
Lățimea furcii compatibile10 "
Adâncime71.5 "
Centrul de buzunar al furcii39 "
Ecartament7 cal.
Calibru (oțel)7 cal.
Înălţime59.5 "
Înălțimea buncărului59.5 "
Lungimea buncărului71.5 "
Lățimea buncărului105.5 "
Lungime71.5 "
MaterialOţel
StackableDa
Volum5 cu. yd.
Lăţime105.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 702
Înălțimea navei (cm)151.13
Lungimea navei (cm)181.61
Lățimea navei (cm)267.97
Codul HS7309000090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVolumCapacitateLungimeLăţimeÎnălţimeCalibru (oțel)Preț
Pâlnia de descărcare automată VESTIL HOP-100-HD, rezistentă, 1 cu. yd., 6000 lb., verde, oțel | AG7UFJ HOP-100-HD1 cu. yd.6000 lbs.62 "---€4,987.78
Pâlnie de descărcare automată VESTIL HOP-100-LD, utilizare ușoară, 1 cu. yd., 2000 lb., verde, oțel | AG7UFK HOP-100-LD1 cu. yd.2000 lbs.-41.5 "37 "-€4,003.78
Pâlnia de descărcare automată VESTIL HOP-100-MD, utilizare medie, 1 cu. yd., 4000 lb., verde, oțel | AG7UFL HOP-100-MD1 cu. yd.4000 lbs.62 "---€4,279.12
Pâlnie cu descărcare automată VESTIL HOP-150-HD, rezistentă, 1.5 cu. yd., 6000 lb., verde, oțel | AG7UFM HOP-150-HD1 1/2 cu. yd.6000 lbs.-59.5 "37 "-€5,885.21
Pâlnie de descărcare automată VESTIL HOP-150-LD, utilizare ușoară, 1.5 cu. yd., 2000 lb., verde, oțel | AG7UFN HOP-150-LD1 1/2 cu. yd.2000 lbs.-59.5 "37 "-€4,592.72
Pâlnia de descărcare automată VESTIL HOP-150-MD, utilizare medie, 1.5 cu. yd., 4000 lb., verde, oțel | AG7UFP HOP-150-MD1 1/2 cu. yd.4000 lbs.62 "---€4,996.30
Pâlnie de descărcare automată VESTIL HOP-200-HD, rezistentă, 2 cu. yd., 6000 lb., verde, oțel | AG7UFQ HOP-200-HD2 cu. yd.6000 lbs.-59.5 "46 "-€6,704.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL HOP-500-HD Buncăr de descărcare automată, rezistentă, 5 cu. yd., 6000 lb., verde, oțel
€12,510.29 /unitate