VESTIL Troliu manual HWV-1000, angrenaj melcat cu mâner vertical

În stoc
Element: AG7UMH Model: HWV-1000

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€613.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTroliu manual
Capacitate1000 lbs.
CuloriAlbastru
Adâncime7"
Capacitatea tamburului45 ft.
Manipulați culoareaNegru
Mâner inclusDa
Manipulați materialulOţel
Înălţime7"
Lungime7"
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Lăţime10.25 "
Sârmă cablu Dia.1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.75
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)26.04
Codul HS8425390100
Tara natalaCN

Standarde și aprobări:

  • OSHA

Întrebări frecvente:

Î. Care este capacitatea tamburului unui troliu manual cu mâner vertical Vestil HWV-1000?

A. Troliul manual Vestil HWV-1000 are o capacitate maximă de 1000 lb și poate manipula 45 de picioare de fire de 1/4 inch.

Î. Ce este un angrenaj melcat?

A. Angrenajele melcate sunt componente de transmisie a puterii utilizate pentru a transfera cuplul între doi arbori rotativi neparaleli.

Variante de produs

ProdusModelCapacitateCuloriAdâncimeCapacitatea tamburuluiÎnălţimeLăţimeSârmă cablu Dia.Preț
Troliu manual manual VESTIL HWG-600, 600 lb. Capacitate | AG7ULW HWg-600600 lbs.Portocaliu9.5 "65 ft.7.88 "7.88 "3 / 16 "€507.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Troliu manual HWV-1000, angrenaj melcat cu mâner vertical
€613.17 /unitate