VESTIL ISCP-1 Palet de reținere a scurgerilor, 1 Ibc cu scurgere | AG7UPA

VESTIL ISCP-1 Palet de izolare a scurgerilor, 1 Ibc cu scurgere

În stoc
Element: AG7UPA Model: ISCP-1

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,379.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitatea de izolare IBC
CuloriGalben
Capacitate de izolare360 gal.
Lungimea punții52 "
Lățimea punții52 "
Adâncime62 "
Capacitate dinamică8500 lbs.
Capacitate de încărcare dinamică8500 lbs.
Design intrare furcăIntrare cu 2 căi
Înălțimea deschiderii furcii4"
Înălțimea buzunarului furcii4"
Lungimea buzunarului furcii14 1 / 2 "
Dimensiune buzunar furcă7-1/4 "
Lățimea buzunarului furcii7 1 / 4 "
Înălţime28 "
Lungime62 "
Materialpolietilenă
Unități de măsurareFIECARE
Număr de tobe1
Lungime totală62 "
Capacitate statică8500 lbs.
Capacitatea rezervorului360 gal.
Capacitate uniformă distribuită8500 lbs.
Lăţime62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 126
Înălțimea navei (cm)71.12
Lungimea navei (cm)157.48
Lățimea navei (cm)157.48
Codul HS3923900080
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL ISCP-1 Palet de izolare a scurgerilor, 1 Ibc cu scurgere
€3,379.97 /unitate