VESTIL JIB-HC-6 Jib, clearance mare, 600 lb. Capacitate, montare pe perete

Element: AG7URG Model: JIB-HC-6
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,758.40 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMacara
Înălțimea fasciculului4"
Lungimea fasciculului79.75 "
Capacitate600 lbs.
CuloriAlbastru
Lățimea flanșei2.69 "
Materiale cadruOţel
Înălţime45.25 "
Beam2 11/16 "x 4"
Hardware de instalare inclusNu
Lungime86.25 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Mod de operareManual
Adâncimea totală86 "
Inălțime totală45.25 "
Lungime totală86 "
Lățimea totală5"
Rotație180 grade
Diametru tijă0.5 "
Lungimea tirantei82.25 "
Lăţime5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 62.1
Înălțimea navei (cm)114.94
Lungimea navei (cm)219.08
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8426300000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateLățimea flanșeiBeamDiametru tijăLungimea tiranteiPreț
VESTIL JIB-HC-10 Jib, clearance mare, 1000 lb. Capacitate, montare pe perete | AG7URD JIB-HC-101000 lbs.2.69 "2 11/16 "x 4"0.75 "76.75 "€1,640.77
RFQ
VESTIL JIB-HC-20 Jib, clearance mare, 2000 lb. Capacitate, montare pe perete | AG7URE JIB-HC-202000 lbs.4"4 "x 6"0.75 "76.75 "€1,712.24
RFQ
VESTIL JIB-HC-3 Jib, clearance mare, 300 lb. Capacitate, montare pe perete | AG7URF JIB-HC-3300 lbs.2.69 "2 11/16 "x 4"0.5 "82.25 "€1,270.00
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL JIB-HC-6 Jib, clearance mare, 600 lb. Capacitate, montare pe perete
€1,758.40 /unitate