VESTIL KLIFT-220 Ridicator complet portabil, din aluminiu

Articol: CE3EDX Model: KLIFT-220
€6,929.89 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncărcător
Capacitate220 lbs.
Tip rotorRigid, pivotant
PliantNu
CuloriSilver
Adâncime30.75 "
Dia Caster fata.3"
Lățimea roții frontale1"
Material roata fataCauciuc
Înălţime55 "
Lungime30.75 "
Centrul de încărcare9 3 / 4 "
Metoda de funcționare a dispozitivului de ridicare a sarciniiPompă de picior
Tipul locațieiUniversal
MaterialAluminiu
Max. Înălţime47 "
Max. Distanța de călătorie40.5 "
Min. Înălţime6.5 "
Numărul de roți rotative4
Număr de rotile frontale2
Numărul de rotile din spate2
Adâncimea totală30.75 "
Inălțime totală55 "
Lungime totală30.75 "
Lățimea totală22.75 "
Lungimea platformei19 3 / 4 "
Material platformăAluminiu
Lățimea peronului21 3 / 4 "
Sursa de putereManual
Dia rotor spate.4"
Lățimea roții din spate2 1 / 2 "
Materialul roții din spateCauciuc
Gama de servicii6 1/2 "până la 47"
Lăţime22.75 "
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
VESTIL KLIFT-220 Ridicator complet portabil, din aluminiu
€6,929.89 /unitate