Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL KNEE-D Dolly cu genunchi rulant, 350 lb. Capacitate

În stoc
Element: AG7UTF Model: KNEE-D

Descarcă-l Mai 6, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€81.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDolly specială
Capacitate250 lbs.
Caster Dia.2"
Material de rotireCauciuc dur
Dimensiunea rotorului2 "x 1.25"
Tip rotorPivotant
Lățimea rotorului1 1 / 4 "
CuloriRoșu
Înălțimea punții3 3 / 4 "
Lungimea punții10 "
Lățimea punții20 1 / 4 "
Adâncime10 "
Înălţime3.5 "
Lungime10 "
MaterialPlastic
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role6
Capacitate de încărcare statică350 lbs.
Lăţime20.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)51.44
Codul HS8716805090
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL KNEE-D Dolly cu genunchi rulant, 350 lb. Capacitate
€81.41 /unitate