VESTIL L-PLATE-27 Opțiune de ridicare a bagajului-platformă solidă, dimensiune 44 inch x 27.75 inch | AG7VXU

VESTIL L-PLATE-27 Opțiune de ridicare a bagajului - platformă solidă, dimensiune 44 inchi x 27.75 inci

În stoc
Articol: AG7VXU Model: L-PLATE-27

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€538.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlatformă
Tipul atașamentuluiȘurub pe
Capacitate2200 lbs.
Înălţime7 / 8 "
Lungime43 7 / 8 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Lăţime27 3 / 4 "
Functioneaza cuL-270-HD, L-220-HD-SS, L-270-DC-HD, L-DC-HD-SS

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.6
Înălțimea navei (cm)2.22
Lungimea navei (cm)111.44
Lățimea navei (cm)70.49
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimePreț
VESTIL L-PLATE-20 Opțiune de ridicare a bagajului - platformă solidă, dimensiune 44 inch x 21.25 inch | AG7VXT L-PLATE-2044 "21 1 / 4 "€538.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL L-PLATE-27 Opțiune de ridicare a bagajului - platformă solidă, dimensiune 44 inchi x 27.75 inci
€538.79 /unitate